3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ポリイミド粘着テープ
耐熱ポリイミドテープ 5434
商品レビューを投稿する
38日以内出荷
返品不可
38日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(16巻)
注文コード
65681090
品番
5434 12X33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
シリコン系粘着材、耐熱ポリイミドテープ
リフロー対応
用途
プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング。
色
アンバー
テープ幅(mm)
12
基材
PI
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.053
粘着剤
シリコーン系
基材厚さ(mm)
0.025
特性
耐熱、はがせる、耐薬品
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。