耐熱ポリイミドテープ 5434

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 65681126 品番 5434 610X33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

シリコン系粘着材、耐熱ポリイミドテープ
リフロー対応

用途プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング。 アンバー テープ幅(mm)610 基材PI テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.053 粘着剤シリコーン系 基材厚さ(mm)0.025 特性耐熱、はがせる、耐薬品
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする