メイン画像
サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の その他ビット
キズ付防止ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
65681309
品番
BSK-2125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
保護キャップ付で建築金物などの傷つきを防止します。
キズ防止チューブ付きで、施工手直しを防ぎます。
トラスコ品番
776-8168
材質
特殊鋼
全長(mm)
125
刃先
[[+]]2
シャンク径(mm)
6.35
入数(本)
2