代表画像

マイスターグリップドライバー ハンガー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65681501 品番 800-C-1-75
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃がさないくぼみがトルク伝達をアップさせます。
グリップエンドにはヒートン・蝶ネジなどのネジにも対応しています。

用途電設工事、車両整備関連、工場内作業など 付属品マグネット入り 仕様ハンガーフック仕様 トラスコ品番853-2497 寸法(mm)#1×75 仕上先端ブラックポイント仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする