代表画像
サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の グリップドライバー
ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65681668
品番
888-C-3-150
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプです。
軸部は全身総焼き入れで、ハードな作業に適しています。
用途
車両点検、メンテナンス、工場内作業など様々な用途で使用出来ます。
付属品
マグネット入り
仕様
ハンガーフック仕様
その他
全身総焼入
トラスコ品番
853-2511
寸法(mm)
#3×150
タイプ
強力貫通タイプ
仕上
先端ブラックポイント仕上げ