丸洗いスチーム式加湿器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65682115 品番AHM-MHU40A-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【丸洗いOK】【スチーム式】【静音設計】【便利な上給水】【おやすみモード搭載】
水、蒸気が通るところは全て丸洗いが可能!パーツが少なくお手入れ簡単、スポンジで洗えるのでいつでも清潔です。
加熱した水で加湿するスチーム式で衛生的。室温の影響を受けづらいため、お部屋が寒くてもしっかり加湿できます。
フライパンのコーティング技術を応用したフッ素樹脂加工を使用しているので、汚れがつきにくく落ちやすいです。
給水は上ふたを開けて給水or水タンクを外して給水の2WAYタイプ。
最大約24dBの静音設計でオフィスの作業や受付、就寝時も気にならず快適。
AHM-MHU40A(400ml)
最大加湿量:400ml/h(強)、最大連続運転:約10時間(弱)、適応畳数(木造/プレハブ):7畳/11畳
AHM-MHU60A(600ml)
最大加湿量:600ml/h(強)、最大連続運転:約15時間(弱)、適応畳数(木造/プレハブ):10畳/17畳

仕様(加湿量)弱:200/中:300/強:400(ml/h) 寸法(mm)W225×D235×H325 ホワイト 質量(g)3000 タンク容量(L)2 コード長さ(m)電源:1.2 定格消費電力(W)500 適合床面積7畳/11畳(木造/プレハブ) 連続加湿時間(時間)弱:10 / 中:7 / 強:5 モードおやすみ:6・8・10h 定格電源AC100V(50/60Hz) 加湿方式スチーム式(加熱式) 湿度設定範囲(%RH)50・60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする