USB Type-C to microB superspeed 変換ケーブル USB3.1 5Gbps 50cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65682158 品番AFF-CBC001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

USB3.1規格対応、最大5Gbpsの超高速転送。
ポータブルSSD/HDDなどのUSB Micro-B SuperSpeed 対応機器とPCやスマホなどのType-C機器を直接接続。
取り回しの良い長さ50cm(0.5m)のしなやかで断線しにくいケーブルです。

用途通信用ケーブルとして ブラック 質量(g)約18 コネクタ形状USB Type-C (オス) - Micro-B superspeed (オス) ケーブル長(cm)約50 伝送速度(Gbps)最大5(理論値) USBタイプUSB3.1 変換タイプオス‐オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする