用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊
材質本体:PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂
質量(g)155(電池含む)
電源単4形アルカリ電池 2本
測定範囲(℃)-40.0〜105.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×171×40(突起部含まず)
絶縁体中心温度測定センサS270WP-02付(感温部Φ3×200mm)※付属品となります。
分解能(℃)0.1
表示精度±(0.1+1digit):-40.0〜200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0〜40℃の場合)
表示範囲(℃)-50.0〜300.0
防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠(センサ接続時)
使用環境条件-10〜60℃ 80%rh以下 (結露なきこと)