- 用途
- 本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時)
- 温度表示方式
- デジタル
- 設置方式
- ハンディタイプ
- 測定対象
- 温度
- 分解能
- 0.1℃(199.9℃まで)/1℃(200℃以上)
- 電源
- 単4形マンガン電池(LRO3) 4本 / またはACアダプタ(オプション)
- 付属品
- ソフトケース×1個、単4形マンガン電池(LRO3)×4本、取扱説明書×1部、センサ:SK-S100K
- 材質
- 指示計:ABS樹脂、センサ:SUS316
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 指示計:66×175×25
- 仕様
- センサ:コード1.1m付
- 測定範囲
- サーミスタ:-30.0~199.9℃、熱電対(K):-99.9~1250℃、センサ:-100~300℃
- 質量(g)
- 200(電池含む)
- 測定範囲(℃)
- 【サーミスタ 】-30.0~199.9/【熱電対(K)】-99.9~1250
- センサー
- サーミスタ、熱電対(K)
- 温度測定範囲(℃)
- センサ:-100~300
- センサー寸法(mm)
- Φ2.3×L150
- 特性
- 防水
- 防水性
- JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
- 音量(dB)
- 70
- センサ形状
- 先角
- 測定精度(℃)
- 【サーミスタ 】指示計精度:±0.2、センサ精度:±(0.1%rdg+0.2)/0.0~150.0、±(0.2%rdg+0.4)/-30.0~0.1、150.1~199.9 / / 【熱電対(K)】指示計精度:±(0.1%rdg+0.3)/0.0~199.9、±0.5/-99.9~0.1、±(0.2%rdg+1)/200~1250、センサ精度:接続するセンサにより異なります
- 校正証明書
- 付き