メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 温度測定範囲(℃)センサ:-100〜300 測定範囲(℃)【サーミスタ 】-30.0〜199.9/【熱電対(K)】-99.9〜1250 注文コード65685710 品番SK-1260(SK-S100K付)【校正ポイント指定】マイナス温度3ポイント
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は温度測定範囲・測定範囲・内容量など61種類から選べます 他の種類を見る

食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。
メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。
プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。
上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。

測定範囲(℃)【サーミスタ 】-30.0〜199.9/【熱電対(K)】-99.9〜1250 特性防水 測定精度(℃)【サーミスタ 】指示計精度:±0.2、センサ精度:±(0.1%rdg+0.2)/0.0〜150.0、±(0.2%rdg+0.4)/-30.0〜0.1、150.1〜199.9 / / 【熱電対(K)】指示計精度:±(0.1%rdg+0.3)/0.0〜199.9、±0.5/-99.9〜0.1、±(0.2%rdg+1)/200〜1250、センサ精度:接続するセンサにより異なります センサーサーミスタ、熱電対(K) 音量(dB)70 電源単4形マンガン電池(LRO3) 4本 / またはACアダプタ(オプション) 材質指示計:ABS樹脂、センサ:SUS316 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:66×175×25 質量(g)200(電池含む) 付属品ソフトケース×1個、単4形マンガン電池(LRO3)×4本、取扱説明書×1部、センサ:SK-S100K センサー寸法(mm)Φ2.3×L150 センサ形状先角 防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの) 校正証明書付き 用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時) 仕様センサ:コード1.1m付 分解能0.1℃(199.9℃まで)/1℃(200℃以上) 温度測定範囲(℃)センサ:-100〜300

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする