測定範囲(℃)【サーミスタ】-30.0〜199.9/【熱電対(K)】-99.9〜1250
特性防水
測定精度(℃)【サーミスタ 】指示計精度:±0.2・センサ精度:±(0.1%rdg+0.2)/0.0〜150.0・±(0.2%rdg+0.4)/-30.0〜0.1・150.1〜199.9、【熱電対(K)】指示計精度:±(0.1%rdg+0.3)/0.0〜199.9・±0.5/-99.9〜0.1・±(0.2%rdg+1)/200〜1250・センサ精度:接続するセンサにより異なります
センサーサーミスタ、熱電対(K)
音量(dB)70
電源単4形マンガン電池(LRO3) 4本 / またはACアダプタ(オプション)
材質指示計:ABS樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:66×175×25
質量(g)200(電池含む)
付属品ソフトケース×1個、単4形マンガン電池(LRO3)×4本、取扱説明書×1部、センサ:SK-S308K
防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時)
仕様センサ:コード1.1m付
分解能0.1℃(199.9℃まで)/1℃(200℃以上)
温度測定範囲(℃)センサ:-30〜600