付属品別紙
仕様【保証対象地域】日本
その他本製品にはUSB出力アダプタ(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプタを別途ご用意ください
色ブラック
質量(g)約72(ケーブル、コネクタ含む)
使用温度範囲(℃)0〜40
対応機種MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ、ワイヤレス充電に対応したAirPodsシリーズ ※2021年4月現在
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約70×12(ケーブル除く)
保証期間1年間
ケーブル本体一体型 USB-Aプラグ ケーブル
入力端子USB-A プラグ (ケーブル一体型)
ケーブル長(cm)約100