PC-7300GTI【校正ポイント指定】温度2ポイント、湿度2ポイント デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 65686927

PC-7300GTI【校正ポイント指定】温度2ポイント、湿度2ポイント デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 65686927
PC-7300GTI【校正ポイント指定】温度2ポイント、湿度2ポイント デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 65686927
PC-7300GTI【校正ポイント指定】温度2ポイント、湿度2ポイント デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 65686927

デジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃14日以内出荷とは
この商品は校正証明書・電池寿命・内容量など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
電池寿命
1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
注文コード
65686927
品番
PC-7300GTI【校正ポイント指定】温度2ポイント、湿度2ポイント
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。
・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。
・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示
・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示
・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。

電池寿命
1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂
測定範囲(℃)
-9.9~50
測定精度
温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)
湿度測定範囲(%)
20~95
電池
単4形アルカリ電池 2本
ブザー音
80dB
設置方法
壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
取扱説明書:(0.65MB)
注意
※・付属の電池はモニター用のため、電池寿命が規定より短い場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする