曜日別特売
SK-120TRH【校正ポイント指定】温度1ポイント、湿度1ポイント デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 65687609

デジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台校正証明書付き注文コード65687609品番SK-120TRH【校正ポイント指定】温度1ポイント、湿度1ポイント
参考基準価格(税別)¥55,200販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。
センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。
外部温度センサが付属しています。
オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。
持ち運びに便利なソフトケース付です。

付属品外部温度センサ / ソフトケース(ネックストラップ付) / 単4アルカリ乾電池×2本材質本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS寸法(mm)48.4×24.7×178.5質量(g)本体:100(乾電池含む) 外部温度センサ:32電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本測定範囲(℃)温度: 0~50 / 湿度: 10%rh~95%rh / 湿球温度: -5.0~49.0 (温度・湿度の測定範囲において演算表示) / 露点温度: -28.0~49.0 (温度・湿度の測定範囲において演算表示) / 外部センサ:-19~70精度(℃)温度:±0.6(0~50 / / 湿度 :±3%rh:20%rh~90%rh(at:20~30±5%rh:上記以外 / / 湿球温度:±0.2:30%rh~90%rh(演算精度)±0.3:上記以外(演算精度) / / 露点温度:±0.5:40%rh~90%rh(演算精度)±1.0:上記以外(演算精度) / / 外部センサ:±1.0(-19~70サンプリング周期0.5秒設置方式ハンディタイプセンサーコード長(m)1.2温度表示方式デジタル校正証明書付き
注意
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする