デジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書付き 注文コード65687627 品番SK-120TRH【校正ポイント指定】温度1ポイント、湿度3ポイント
参考基準価格(税別)¥61,200 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は校正証明書・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。
センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。
外部温度センサが付属しています。
オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。
持ち運びに便利なソフトケース付です。

付属品外部温度センサ / ソフトケース(ネックストラップ付) / 単4アルカリ乾電池×2本 材質本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS 寸法(mm)48.4×24.7×178.5 質量(g)本体:100(乾電池含む) 外部温度センサ:32 電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本 測定範囲(℃)温度: 0〜50 / 湿度: 10%rh〜95%rh / 湿球温度: -5.0〜49.0 (温度・湿度の測定範囲において演算表示) / 露点温度: -28.0〜49.0 (温度・湿度の測定範囲において演算表示) / 外部センサ:-19〜70 精度(℃)温度:±0.6(0〜50 / / 湿度 :±3%rh:20%rh〜90%rh(at:20〜30±5%rh:上記以外 / / 湿球温度:±0.2:30%rh〜90%rh(演算精度)±0.3:上記以外(演算精度) / / 露点温度:±0.5:40%rh〜90%rh(演算精度)±1.0:上記以外(演算精度) / / 外部センサ:±1.0(-19〜70 サンプリング周期0.5秒 設置方式ハンディタイプ センサーコード長(m)1.2 温度表示方式デジタル 校正証明書付き
注意
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする