PRT フローコーン Pロート(組立架台付) FSC藤原産業 65688458 PRT フローコーン Pロート(組立架台付) FSC藤原産業 65688458 PRT フローコーン Pロート(組立架台付) FSC藤原産業 65688458 PRT フローコーン Pロート(組立架台付) FSC藤原産業 65688458 PRT フローコーン Pロート(組立架台付) FSC藤原産業 65688458

フローコーン Pロート(組立架台付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード65688458 品番PRT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

プレパクトコンクリートや、粘着性の少ないペーストの流動性測定に最適なフローテスターです。
水によるキャリブレーションが可能で、セメントなどの流動性を毎回簡易的に測定できます。
また、水平設置の確認機能を備えており、安定した測定が可能です。
架台はネジで簡単に取り外しできるため、コンパクトに収納できます。
さらに、ストップウォッチを掛けられるフック付きで、測定時の作業効率もアップします。

セット内容ロート本体、ポイントゲージ、組立式架台、ビーカー2L、専用ケース 容量(mL)1725 高さ(mm)【ロート】395 内径(Φmm)【ロート】178【流出】13
注意
※ストップウォッチは含まれていません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする