ユニモルポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65689838 品番UPSA-112G
参考基準価格(税別)¥16,430 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

圧電ユニモルフ振動子を1枚搭載した小型モデルUPSAです。
モーターや軸の要らない画期的な原理(圧電ユニモルフ振動子)を
採用し、小型・軽量化を実現しました。
商用電源(AC100V、50/60Hz)で直接駆動することが可能で、
脈動も少なく、流量を容易に調節できます。
消費電力はきわめて少なく電磁ノイズの発生もありません。
まざまな液体・気体に対応でき、医療・理化学・工作機械などの
分野で幅広く活躍します。

材質接液樹脂:フッ素樹脂(PTFE)、ポリプロピレン(PP)、接液ゴム:フッ素ゴム(FKM) 用途液体ポンプ 質量(g)13.3 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 消費電流(mA)3 流量(L/min)36 吐出圧(kPa)15 定格時間連続 駆動方式圧電素子 使用流体温度(℃)5〜50 使用可能雰囲気温度(℃)5〜40(氷結しないこと) 自吸力(kPa)3 使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露しないこと)
注意
※表記は電源周波数60Hzにおいて25℃の水を使用した性能で、50Hzでは流量20%減少します。
※液体が低温になると逆止弁が硬化し、流量と自吸力が低下します。特にフッ素ゴムは、5℃において流量が半減しますので余裕をもった選定をお願いします。
※粘性の高い液体は流量が低下しますので、実機による確認をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする