NKE
NKEの ロータリアクチュエータ/エアチャック
NKEの エアチャック
NKEの 平行開閉形
エアチャック 平行角型 CH90Bシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65690005
品番
CH91B
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
小型・軽量ながら、フィンガーの開閉ストロークが大きい平行チャックです。高さが低く長いアタッチメントの取付ができます。
用途
物を掴むロボットハンドや自動機の構築に
寸法(mm)
開き代:10
質量(g)
最大ツメ(片側)15
本体質量(g)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×20×25
使用エアー圧力(MPa)
0.3〜0.7
爪長さ(mm)
16(先端から)
周囲温度(℃)
5〜60
グリップ力(N)
5.8(エア圧0.5MPa時)