※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L945-11SLS-W パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) ダイシン 65691308 L945-11SLS-W パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) ダイシン 65691308 L945-11SLS-W パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) ダイシン 65691308 L945-11SLS-W パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) ダイシン 65691308 L945-11SLS-W パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) ダイシン 65691308

パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ6人用 シリンダー錠 注文コード65691308 品番L945-11SLS-W
参考基準価格(税別)¥168,100 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はタイプ・鍵など24種類から選べます 他の種類を見る

多様性のあるオフィス空間創りをサポートするパーソナルロッカー。多種多様な人々が、それぞれのワークスペースで最大限のパフォーマンスを発揮する為に、効率よく収納スペースを確保します。樹脂ポケットやPCトレーなども活用し、快適な庫内を実現しました。

グリーン購入法適合 タイプ6人用 シリンダー錠 間口(mm)900 奥行(mm)450 高さ(mm)1140 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)415×388×340 ホワイト 材質スチール 質量(kg)45 設置姿勢上下兼用 付属品マグネット見出し6個、配線穴付、ヨコポケット6個付 仕様ヨコ投入タイプ 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1140
注意
※下置使用時はベースが必要です。(ベース:V945-B1/B1B)※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする