耐熱プラマイクロケース MT900シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-9966-81 注文コード65691406 品番MT900-03
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る


この商品は軽量で耐久性に優れた商品です。
優れた視認性により器具の判別が容易です。
ガス滅菌や薬液消毒はもちろん、180℃までの乾熱滅菌、浸漬滅菌、160℃までのオートクレーブにも耐えられます。
ベーストレー内側に設けられた小さな丸い突起が、シリコンマットとベーストレーが密着するのを防ぎます。水の貯留を防ぎ乾燥を促進させます。
プラズマ滅菌には対応しておりません。

仕様●サイズ L:165×D:100×H:19mm アズワン品番65-9966-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする