粉末タイプ毎日1杯の青汁有糖20包

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20本×10箱) 注文コード65692629 品番63407
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥14,018
販売価格(税別)
12,980

大麦若葉、緑茶、ケール、ブロッコリー、ほうれん草、はちみつ、
豆乳の7種類の国産素材を使用し水に溶かすだけでおいしく飲める
「香料・保存料・着色料無添加」の粉末青汁です。
不足しがちなカルシウムも手軽に摂取できます。

賞味期限12ヵ月 アズワン品番65-0417-55 原材料大麦若葉粉末、砂糖、黒糖、還元麦芽糖水飴、麦芽糖、緑茶粉末、海藻カルシウム、スピルリナ、豆乳、ケール粉末、マルトデキストリン、ブロッコリー粉末、ほうれん草粉末、でん粉、デキストリン、はちみつ 栄養成分エネルギー:24kcal、たんぱく質:0.2〜0.8g、脂質:0〜0.2g、炭水化物:6.4g、糖質:5.6g、食物繊維:0.3〜1.8g、食塩相当量:0〜0.02g、カリウム:14〜121mg、カルシウム:71mg、鉄:0.1〜0.9mg、ビタミンK:15〜146μg、総ポリフェノール:14〜58mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする