コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの 単語カード
バンドでまとまる単語カード中
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(表紙)
ブルー
注文コード
65692647
品番
タン-201B
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
くるっとバンドでまとまる、キャンパスの単語カード。
バンドで、スッキリまとまる!
持ち運びに便利!
シンプルなデザイン。
サイズ
中
枚数
85
寸法(縦×横)(mm)
30×68
紙厚(g/m
2
)
157
製本
シリコンバンドとじ
中紙
画用紙
色(表紙)
ブルー