バンドでまとまる単語カード中

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(表紙)ピンク 注文コード65692656 品番タン-201P
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

くるっとバンドでまとまる、キャンパスの単語カード。
バンドで、スッキリまとまる!
持ち運びに便利!
シンプルなデザイン。

サイズ 枚数85 寸法(縦×横)(mm)30×68 紙厚(g/m2)157 製本シリコンバンドとじ 中紙画用紙 色(表紙)ピンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする