Luminous(ルミナス)
Luminous(ルミナス)の 照明器具
Luminous(ルミナス)の 住宅・店舗照明
Luminous(ルミナス)の シーリングライト
省エネルミナセーブLEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65692701
品番
LSV-Y06DX
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
業界トップクラスの高い省エネ性能
用途
照明、シーリングライトとして。リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所
消費電力(W)(50/60Hz)
20
機能
【調光】11段階
色温度(K)
5000
電池
【リモコン】単4×2本(テスト用付属)
本体サイズ(mm)
Φ560×91
光束(Lm)
3699
明るさ
【常夜灯】2段階
演色指数(Ra)
80
適用畳数
6畳用
発光効率(Lm/W)
185
切タイマー
0.5 / 1.0 (時間)
調色の可否
-