ドウシシャ
ドウシシャの 照明器具
ドウシシャの 住宅・店舗照明
ドウシシャの シーリングライト
人感センサー付ソケットモデル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65692728
品番
DSLS60SCWH
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
サーキュライト人感センサー付は、設置したお部屋に入ると、センサーが感知して自動でLEDライトとファンがON。
用途
洗面所/トイレ/クローゼットなど。
仕様
【調光】2段階、【調色】3段階
消費電力(W)(50/60Hz)
14
機能
ライト、ファン独立運転可
電池
【リモコン】コイン型電池(テスト用付属)
本体サイズ(mm)
Φ190×190
光束(Lm)
810
光色
昼光色〜電球色