ドウシシャ
ドウシシャの 照明器具
ドウシシャの 住宅・店舗照明
ドウシシャの シーリングライト
メガ引掛けモデル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65692755
品番
KSLH10MCWH
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
サーキュライトメガシリーズは、羽根サイズを大きくする事で強力な風を生み出します。また、換気モードを搭載し羽根を逆回転する事で、空気の循環を促します。
用途
洗面所/トイレ/キッチンなど。
仕様
【調光】5段階、【調色】3段階
消費電力(W)(50/60Hz)
24
機能
ライト、ファン独立運転可、逆回転モード
電池
【リモコン】単4×2本(テスト用付属)
本体サイズ(mm)
Φ230×237
光束(Lm)
1520
光色
昼光色〜電球色