ドウシシャ
ドウシシャの 照明器具
ドウシシャの 住宅・店舗照明
ドウシシャの シーリングライト
メガ回転ソケットモデル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65692771
品番
KSLS10RCWH
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
サーキュライトメガ回転シリーズは、自動回転により循環性能も向上し、お部屋にくまなく風を届けることができ、室内干しにも役立ちます。
用途
洗面所/トイレ/キッチンなど。
仕様
【調光】7段階、【調色】5段階
消費電力(W)(50/60Hz)
25
機能
ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能
電池
【リモコン】単4×2本(テスト用付属)
本体サイズ(mm)
Φ250×250
光束(Lm)
1520
光色
昼光色〜電球色