ドウシシャ
ドウシシャの 照明器具
ドウシシャの 住宅・店舗照明
ドウシシャの シーリングライト
ソケットE17モデル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65692789
品番
KSLE60CWH
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
サーキュライトE17は、熱がこもりやすいけどけど、換気窓も小さいスペース(脱衣所、トイレなど)にさっと設置するだけで光と風が降り注いで快適な風を送りこみます。
用途
洗面所/トイレ/クローゼットなど。
仕様
【調光】2段階、【調色】3段階
消費電力(W)(50/60Hz)
12
機能
ライト、ファン独立運転可
電池
【リモコン】コイン型電池(テスト用付属)
本体サイズ(mm)
Φ150×210
光束(Lm)
760
光色
昼光色〜電球色