ドウシシャ
ドウシシャの 照明器具
ドウシシャの 住宅・店舗照明
ドウシシャの シーリングライト
シーリングイージーモデル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65692807
品番
KCC-SW12EV
参考基準価格(税別)
¥36,182
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
サーキュライトイージーシリーズ12畳用は、音声操作機能搭載。リモコンいらずで簡単操作。ボイスコントロール+簡単取付でフルスペックの商品となります。
用途
12畳用
仕様
【調光】10段階、【調色】7段階
消費電力(W)(50/60Hz)
70
機能
ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能
電池
【リモコン】単4×2本(テスト用付属)
本体サイズ(mm)
Φ450×245
光束(Lm)
5000
光色
昼光色〜電球色