シーリングイージーモデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65692825 品番DCC-SW08EL
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

サーキュライトイージーシリーズは、簡単取付でお好きな部屋にどこでも。スイング機能で部屋中くまなく風を届けます。逆回転モード搭載で冬の空気巡回に役立ちます。

用途8畳用 仕様【調光】7段階、【調色】5段階 消費電力(W)(50/60Hz)51 機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能 電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属) 本体サイズ(mm)Φ400×200 光束(Lm)4000 光色昼光色〜電球色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする