JW324A 無線LANアクセスポイント Aruba Instant IAP-325 (JP) ARUBA(アルバ) 65693103

無線LANアクセスポイント Aruba Instant IAP-325 (JP)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65693103 品番JW324A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥224,000

802.11n/acデュアル 4×4:4 MU-MIMO対応無線アンテナ内蔵AP。
320SeriesInstantアクセスポイントは、高密度環境で最高のパフォーマンスを発揮します。
ビルトインの移行パスにより、モビリティコントローラーで管理されるWLANの一部にすることができます。
IAP-325は、802.11ac-5GHz(最大速度1,733Mbps)および2.4GHz(最大速度800)無線をサポートし、それぞれが4×4MIMOをサポートし、合計8つの統合型の全方向性ダウンチルトデュアルバンドアンテナを使用します。
これは、JPつまり日本の規制区域のみのSKUです。

質量(g)950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)203×57×203 接続方法IEEE802.11a/b/g/n/ac 最大消費電力(W)20(802.3atPoE)、13.5(802.3afPoE)または18.5(DC) 伝送方法IEEE802.11a/b/g/n/ac ポート10/100/1000BASE-Tイーサーネットネットワークインターフェイス(RJ-45)×2
注意
※本体にはマウントキット及び給電装置が含まれません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする