特長画像1
キングコーポレーション
キングコーポレーションの 手帳・カレンダー
キングコーポレーションの カレンダー
ECO小型日めくり
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
65693961
品番
0
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
トラスコ品番
707-8900
寸法(mm)
台紙含む:170×80、本文:116×80
サイズ
日めくり
縦(mm)
210
横(mm)
120