注意
※最大定格電力および最大発熱量は、PoE(実装時)がフル稼働、トラフィックが100%疎通、すべてのポートを使用、すべてのモジュールを搭載という想定のもと、インフラストラクチャの計画段階で出された理論
上の最大値を示す。
※PoE電力は内蔵電源により供給され、電力量は電源のタイプや数によって異なる。また、外部電源(EPS)を追加的に使用することも可能。HPE RPS1600冗長電源システムを併用した場合、最大740WのPoE+電力を供給できる。RPS併用時のユニット最大消費電力は770W。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。