用途アスベストを含む汚水、小麦粉や砂糖などの粉体、液体調味料や油、金属粉塵、切削液、コンクリート粉塵、石膏、砂などの清掃に。
付属品帯電防止吸引ホース4m、フロアノズル、クレビスノズル、カーブハンドチューブ
トラスコ品番705-8350
幅(mm)385
高さ(mm)520
奥行(mm)565
電源(V)100
消費電力(W)1200
タンク容量(L)30
集塵容量(L)30
電源コード(m)7.5
ホース長さ(m)【吸引】4
騒音値(dB)69
最大風量(m3/min)71
吸水量(L)19.5
最大真空圧(kPa)24
RoHS指令(10物質対応)対応