用途抜群に細い線径でしなやかで張りがあるので、潮の抵抗を受けにくい天秤です。沈めるときは天秤の形状を保ったまま素早く沈み、水中では潮の流れに従ってゆれ、魚に違和感を与えません。魚を釣り上げるときには天秤の両腕が真っ直ぐになり、魚をばらしにくく、引きを楽しめます。使用後はクルクルと巻いてコンパクトに収納可能で、耐久性も抜群です。様々な魚種に合わせたラインナップがあり、天秤使用の全ての釣りでお使いいただけます。吉見製作所が釣具を作り始めるきっかけとなった、ロングセラー商品です。
全長(mm)700
線径(Φmm)1.2
アーム長さ(mm)490