夢の天秤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65694521 品番TL-1000-1.5Φ
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

*形状記憶合金製天秤 *深海大物用1本入 *線径:1.5mm、全長:1000mm、アーム長:710mm

用途抜群に細い線径でしなやかで張りがあるので、潮の抵抗を受けにくい天秤です。沈めるときは天秤の形状を保ったまま素早く沈み、水中では潮の流れに従ってゆれ、魚に違和感を与えません。魚を釣り上げるときには天秤の両腕が真っ直ぐになり、魚をばらしにくく、引きを楽しめます。使用後はクルクルと巻いてコンパクトに収納可能で、耐久性も抜群です。様々な魚種に合わせたラインナップがあり、天秤使用の全ての釣りでお使いいただけます。吉見製作所が釣具を作り始めるきっかけとなった、ロングセラー商品です。 全長(mm)1000 線径(Φmm)1.5 アーム長さ(mm)710

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする