ミヤマ(三山)
ミヤマ(三山)の 裁縫用資材
ミヤマ(三山)の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
ミヤマ(三山)の 毛糸/レース糸
メンロード40/2 綿100%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(0.94kg)
色番
L703
注文コード
65696174
品番
1404022-0703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
色番
が
162
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%の綺麗なコーマ糸、オールマイティに使用可。
用途
ニット工業用糸
質量(kg)
0.94
混率(%)
綿100
番手
40/2
色番
L703