曜日別特売

海外・国内用 変圧器 AGシリーズ

(2件のレビュー)
返品不可
内容量1台入力電圧(V)AC-100、120、200、220、230、240(切替式)注文コード65696770品番AG-1000M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。
各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)

適合【電気製品】AV機器・パソコン・プリンター・テレビ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等質量(kg)約6出力電圧(V)AC-100、AC-220~230、AC-230~240入力電圧(V)AC-100、120、200、220、230、240(切替式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×215×143入力プラグ平ピンA2 E付RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08524424
2021-05-26
用途: 海外製品の使用時
その他業種

電圧などは問題ないのですが黒コンセント部分の噛み合わせが全体的に甘いので
ガムテープで固定しないと中々不安です。

対象商品 : 08524424
2014-10-20
用途: クル-ザのエアコン電源
共栄電器建設業・工事業

クル-ザ-の発電機がアメリカ製で230vの為200v降圧用に使用.容量の8割程度で稼働中 特に問題は無いようです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする