ミヤマ(三山)
ミヤマ(三山)の 裁縫用資材
ミヤマ(三山)の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
ミヤマ(三山)の 毛糸/レース糸
メンロード30/2 綿100%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全179種類を一覧で見る
内容量
1本(0.94kg)
注文コード
65697793
品番
1403022-0104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
定番綿糸、業界トップカラー数、コーマ糸(きれいな糸)。
用途
ニット工業用糸
質量(kg)
0.94
混率(%)
綿100
番手
30/2
色番
L104