ゲーミング・オフィス 座椅子

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 グレイ 注文コード65699735 品番Gyokuza V2 Gaming Floor Chair(Grey)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,801
販売価格(税別)
43,455
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

ロータイプデスクによるゲーム・PC作業時に加え、リビングでのリラックスタイムにも適したゲーミングチェアをベースにした座椅子です。

グレイ 座面高さ(mm)17.5 本体質量(kg)26.5 許容荷重(kg)150 直径(Φcm)回転台:60 キャスターなし 肘掛あり 全高(cm)99.5 高さ(cm)アームレスト:33.5〜41.0(床面からの高)、背もたれ:92 座面幅(cm)53 座面奥行(cm)54cm 総質量(kg)27 正味質量(kg)25 座面厚さ(cm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65699726
2025-07-22
用途:
自宅でのゲーム
その他業種

今回は、破損もなく無事に届きました。
座り心地は良いようです。
肘置きがせっかく昇降ならば、もう少し高くなると良い感じです。耐久性重視のため、回転に、重みがあり、ベアリングの振動もかるようですが、頻繁に動かすわけではないので、大丈夫です。ご対応、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする