BIGRED チェスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65699796 品番NTBT4006-X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

引き出しはボールベアリングスライド仕様
セキュリティーロック付き
工具の持ち出しに便利なインナートレイ付属
上段部は滑り止めマット付属、全引き出し保護マット付属

幅(mm)660 質量(kg)22 レッド 高さ(mm)377 奥行(mm)307 耐荷重(kg)90 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段3列171×267×48・2〜3段570×267×48・下段570×267×74.5 引出し耐荷重(kg)上段3列/8・2〜3段/10・下段//15
注意
※同梱不可
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする