MVH-508DSC-PAS バイブロコンパクター 三笠産業[工具] 65700356

バイブロコンパクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード65700356品番MVH-508DSC-PAS
参考基準価格(税別)¥3,360,000販売価格(税込)¥3,187,800
販売価格(税別)
2,898,000
仕様防振、セル付、ツインサイクロンクリーナー、新型転圧盤、タコ・アワーメーター、軽油寸法(mm)機体:1600×650(800/補助転圧盤装着時)×1070、転圧盤:900×650(800/補助転圧盤装着時)質量(kg)525(540/補助転圧盤装着時)エンジンタイプハッツ1D81S空冷ディーゼルエンジン出力(PS/kW)(最高)12.1/8.9遠心力(kN[kgf])65(6630)速度(m/min)0~29(前後進共)振動数(Hz[v.p.m.])69(4150)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする