PD2705Q AQCOLOR クリエイター向けモニター 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:あり

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65703829 品番PD2705Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

27型、WQHD解像度(2560x1440)、HDR10対応、ノングレアIPSパネル、sRBG カバー率100%、Rec.709カバー率100%、10億7000万色の表現力、ΔE≦3の正確な色再現、AQCOLOR対象製品、出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替)機能搭載で1セットのキーボード・マウスで2台のPCを操作可能、DP out端子により最大4台までMST接続に対応、1080/24P再生に対応、左右違う画面設定ができるデュアルモード、sRBG/暗室/CAD/CAM/アニメーション/M-bookなど多彩な画面モード、アイケア技術搭載(輝度自動調整機能B.I.、フリッカーフリー、ブルーライト軽減機能)、USB Type-C接続に対応しケーブル一本で65W給電まで可能、便利なUSB3.1端子が5つ(Downstream x 4、Upstream x1)、2Wx2 スピーカー内蔵、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、CalMAN認証およびPANTONEカラー認証取得

付属品マニュアル・クイックスタートガイド、電源ケーブル、HDMIケーブル、miniDP to DPケーブル、USBケーブル、保証書 質量(kg)約6.9 規格WQHD (Wide-Quad-HD) 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約641.0×417.3〜547.3×239.6 解像度2560×1440 スピーカーあり 2W×2 アスペクト比16:9 モニターサイズ27インチ パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)24〜76 入力ポートHDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、miniDisplayPort×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする