仕様ウイルス除去時間:50〜350秒。循環回数:LOW:0.47回/h、Middle:0.94回/h、High:1.65回/h。HEPAフィルターにキャッチしたウィルス、菌を99.9%除菌。8畳(約13m2)のスペースで1時間に約1.2回の空気循環能力を有します。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×310
定格電圧(V)100〜240
風量LOW:0.25m2/min、Middle:0.5m2/min、High:0.88m2/min
モード切替3段階モード(LOW/Middle/High)
適合面積(m2)LOW:15/h、Middle:30/h、High:53/h
騒音レベル(dB(A))LOW:35、Middle:45.5、High:54.8
色(本体)ホワイト
アズワン品番64-9078-41
フィルター交換目安約6000時間
適用畳数8畳(約13m2)/(約32m2)