クロマキー FX 背景 グリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65709465 品番MLBG4301KG
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

クロマキーFX背景 グリーンは、アルミフレーム3セット、
クロマキーFXカバー グリーン、ヒンジクリップ6個、テン
ションバー2セット、ソフトキャリングケースで構成される、
ポータブルなクロマキー背景キットです。
セットアップ時の外寸は幅4m、高さ2.9m。
クロマキーカバーのサイズは3.9×2.8m、表面積11.2m2
構成となります。
大サイズのため、広角やローアングル撮影、動く被写体の
撮影などに有効です。
また、何度も再利用できるため経済的です。
収納時は103×30cmのコンパクトサイズに折りたたむことが
でき、重量もわずか9.8 kgと、キャリングケースで持ち運べる
ポータブルなシステムです。
3組のフレームをヒンジクリップで固定する方式のため、外側の
フレームを折り込めば自立させることができます。
壁に立て掛けるとクロマキーカバーの全幅を使って撮影すること
ができます。
フレーム内に弾性コードが通っているため、素早く組み立てる
ことができるだけでなく、撤収時も仕分けが容易です。
テンションバーの装着によって背景カバーの表面がシワになり
にくいため、キーイングの作業効率が上がり、ポストプロダク
ションの時間を短縮することができます。
セットアップも10分程度で完了するため、すぐに撮影工程に移行
することができます。
クロマキーカバーは、ユニークで革新的なクリップシステムを採用
しており、素早く簡単にフレームに固定することができます。
シナリオや被写体に応じて使い分けができるよう、グリーンと
ブルーの2色のファブリックカバーをラインナップしています。

材質合成繊維 質量(kg)11 クロマキーグリーン 幅(m)4 高さ(m)格納:2.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする