クロマキー FX カバー グリーン

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65709499 品番MLBG4301CG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥58,182 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

本製品は、クロマキーFX背景用のファブリックカバーです。
外寸3.9×2.8m、表面積11.2m2の大サイズで、広角や
ローアングル撮影、動く被写体の撮影などに有効です。
また、何度も再利用できるため経済的です。
ユニークで革新的なクリップシステムを採用しており、素早く
簡単にフレームに固定することができます。
シナリオや被写体に応じて使い分けができるよう、グリーンと
ブルーの2色のファブリックカバーをラインナップしています。

材質合成繊維 質量(kg)2.5 クロマキーグリーン 幅(m)3.9 高さ(m)格納:2.8
注意
※フレームは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする