次亜塩素酸加湿器 ピュアクリエ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65710174 品番HLF-Z5000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,490
販売価格(税別)
95,900

電解水技術で作り出す次亜塩素酸が加湿のための水をしっかり除菌。ヒータレスファン加湿方式で蒸気や熱を発しないから、安心してご使用いただけます。加湿・除菌・脱臭と、充実した機能。フィルター交換で能力も選べるので、季節や家族のお好みに合わせて、運転能力を簡単に変えることができます。

用途菌・ウイルスの抑制でお子様やお年寄りに、快適な環境を確保するのはもちろん、ペットと一緒に暮らしているご家庭の気になる動物臭や、部屋干し臭に も効果を発揮します。 付属品除菌フィルター、除菌フィルターおさえ、塩化ナトリウム(300包入り) 質量(kg)約8.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×520 電源コード(m)約1.8 運転音(dB)ターボ:50、強:44、弱:30、静音:23 適合床面積木造・和室:〜17m2(〜約10畳)、プレハブ・洋室:〜27m2(〜約17畳) 水タンク容量(L)約3.8 使用水水道水(飲用)
注意
※使用環境・お部屋の条件により効果は異なります。※喫煙環境で使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする