マイクロSDカード Class10 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) 高速データ転送 micro メモリーカード

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 記憶容量(GB)64 注文コード65710497 品番MF-HCMR064GU11A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は記憶容量など4種類から選べます 他の種類を見る

携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-T対応のmicroSDメモリカード。

付属品SD変換アダプタ×1 質量(g)約0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11 インターフェースmicroSD 保証期間1年間 記憶容量(GB)64 転送速度(MB/sec)10(最低保証)、読出:30 メモリーカードmicroSDXC SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
タブレットの外部メモリとして
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

怪しい中華製の物も安価に売られていますが、やはりある程度のメーカーの物で無いと、安心は出来ません。タブレットに取る付けて、外部メモリとして使っております。

対象商品:
65710497
2024-09-23
用途:
ゲーム機の容量を拡張するため
その他業種

この商品の表示にSwitchがあり息子のために買いましたが最近通信が遅くゲーム会社に問い合せたところあまりゲームには向いていませんよと返信がありました。なので保存にはいいと思いますがゲームなどにはあまり向いていませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
65710463
2023-01-12
用途:
大型車ドライブレコーター
広伸配送株式会社 様 (運輸・通信業)

長距離を運転しているので、長くもつclass10のメモリーカードを探していました。こちらは対応がよくてまた買いたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする