MF-HCSD016GC4A SDカード Class4 一眼レフ 写真 動画 エレコム 65710524

MF-HCSD016GC4A SDカード Class4 一眼レフ 写真 動画 エレコム 65710524
MF-HCSD016GC4A SDカード Class4 一眼レフ 写真 動画 エレコム 65710524
MF-HCSD016GC4A SDカード Class4 一眼レフ 写真 動画 エレコム 65710524
MF-HCSD016GC4A SDカード Class4 一眼レフ 写真 動画 エレコム 65710524
MF-HCSD016GC4A SDカード Class4 一眼レフ 写真 動画 エレコム 65710524

SDカード Class4 一眼レフ 写真 動画

(2件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個記憶容量(GB)16注文コード65710524品番MF-HCSD016GC4A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

デジタル一眼レフカメラで撮影した写真画像や、デジタルビデオカメラで撮影した動画を保存するのに最適なSDHCメモリカード。

SDスピードクラスClass4質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32インターフェースSD保証期間1年間記憶容量(GB)16転送速度(MB/sec)4(最低保証)メモリーカードSDHC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65710533
2023-12-13
用途: 写真データの保存
卸売・小売業

安価な商品がうれしいです。改善点は特にないと思います。

対象商品 : 65710524
2023-11-22
用途: デジカメのデーター保存
卸売・小売業

写真保存がメインなので容量を重視、安価なものにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする