タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 掲示用品
タカ印(ササガワ)の ディスプレイ用品
タカ印(ササガワ)の 額/額縁
賞状盆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65710725
品番
32-5517
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,800
賞状用の盆です。
材質
樹脂(塗:カシュー)
サイズ
中
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
515×358×48
用紙サイズ
A3
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
468×309×43
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65710725
32-5517
20090327
1826488
賞状盆 金縁 紀州塗
ササガワ
1枚
¥
9,990
税込
¥
10,989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)